Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter, Drehbetätiger, 3-polig, 160 A, 750 V, (B x H x T) 140 x 136 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lasttrennschalter, Drehbetätiger, 3-polig, 160 A, 750 V, (B x H x T) 140 x 136 x
Lasttrennschalter, Drehbetätiger, 3-polig, 160 A, 750 V, (B x H x T) 140 x 136 x
Artikel-Nr.:
     4502-01P3894
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     31104
EAN/GTIN:
     4099889272383
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Antriebskopf Schwenkhebel
Lasttrennschalter, 31104, Schneider Electric Der Compact INS250-200 ist ein 3-poliger nicht-automatischer Lasttrennschalter mit schwarzem Drehgriff. Er eignet sich für die Trennung mit positiver Kontaktanzeige, wie in den Normen IEC 60947-1 und IEC60947-3 definiert. Der Betriebsstrom beträgt 200A bei 415 VAC in den Kategorien AC22A und AC23A. Die Nennspannung beträgt 690VAC 50/60Hz oder 250VDC. Der schwarze Drehgriff ist so konzipiert, dass er eine einfache Bedienung und hohe Leistung bei der Unterbrechung von Strömen bietet. Der Compact INS250-200 ist ein Gerät der Isolierstoffklasse II gemäß der Norm IEC 60664.
Weitere Informationen:
Betätiger:
Drehbetätiger
Breite:
140 mm
Dauerstrom:
160 A
Höhe:
136 mm
Isolationsspannung:
750 V
Montage:
Festeinbau
Polzahl:
3-polig
Schutzart (IP):
IP40
Tiefe:
96 mm
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
2.269 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 136,83*
€ 155,07*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 147,24*
€ 166,96*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 148,65*
€ 172,36*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 157,19*
€ 177,60*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 167,64*
€ 188,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,72*
€ 224,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,25*
€ 224,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,89*
€ 216,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,36*
€ 214,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,64*
€ 199,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.