Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzstromableiter, 5 kA, 230-400 VAC, A9L16297


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blitzstromableiter, 5 kA, 230-400 VAC, A9L16297
Blitzstromableiter, 5 kA, 230-400 VAC, A9L16297
Artikel-Nr.:
     4502-01P7945
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9L16297
EAN/GTIN:
     4099889175059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
schneider electric überspannungsbeg...
Überspannungsableiter, A9L16297, Schneider Electric Dieser Acti9 iQuick PRD20r Überspannungsableiter schützt 3P+N Wohngebäude und größere Gebäude vor indirekten transienten Überspannungen. Dieses durch einen integrierten Leistungsschalter automatisch geschützte Gerät des Typs 2 wird für mäßige Risikostufen in Eingangsschalttafeln empfohlen. Er bietet eine Fernmeldung der Meldung "Patrone muss gewechselt werden". Dieser vorverdrahtete Überspannungsableiter ermöglicht einen schnellen Austausch der Einschubkassetten, wenn diese beschädigt sind. Er verfügt über einen integrierten Sicherheitstrennschalter am Ende der Lebensdauer. Das integrierte Ausschaltvermögen des Isc beträgt 25 kA. Dieser Acti9 iQuick PRD20r ist mit dem TT- und TN-S-Erdungssystem kompatibel. Der maximale Ableitstrom Imax beträgt 20 kA. Der Nennauslösestrom In beträgt 5 kA. Die maximale Dauerbetriebsspannung Uc im Differenzialmodus (zwischen Phase und Nullleiter) beträgt 350 VAC. Die maximale Dauerbetriebsspannung Uc im Gleichtaktbetrieb beträgt 264 VAC zwischen Nullleiter und Erde und 350 VAC zwischen Phase und Erde. Der Spannungsanstiegsschutz im Differentialbetrieb (zwischen Phase und Nullleiter) liegt unter oder gleich 1,5 kV. Der Spannungsanstiegsschutz im Gleichtaktbetrieb liegt unter oder gleich 1,5 kV zwischen Phase und Erde bzw. Nullleiter und Erde. Die Nennbetriebsspannung beträgt 230 VAC oder 400 VAC. Die Betriebsfrequenz beträgt 50 Hz oder 60 Hz. Die Abmessungen sind (B) 131,5 mm x (H) 103,8 mm x (T) 75,9 mm. Die Breite in 9 mm Teilung ist 15. Das Gewicht beträgt 810g. Die Schutzart ist IP20 und IP40 im modularen Gehäuse. Die Betriebstemperatur beträgt -25°C bis 60°C. Die Lagertemperatur beträgt -40°C bis 85°C. Dieses Produkt entspricht den Normen IEC/EN 60947-5-1, EN 61643-11:2012 und IEC 61643-11:2011.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Blitzstromableiter
Montage:
DIN-Schiene
Nennstrom:
5 kA
Spannung:
230-400 VAC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.877 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, Sicherung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 181,63*
€ 210,35*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 181,69*
€ 210,90*
Frei Haus
ab € 186,05*
€ 216,46*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 186,62*
€ 216,48*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 241,89*
€ 279,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,70*
€ 332,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,44*
€ 330,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,07*
€ 319,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,46*
€ 314,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,89*
€ 287,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.