Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-01P7966 Herst.-Nr.: A9L40281 EAN/GTIN: 4099889175158 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Überspannungsableiter, A9L40281, Schneider Electric Dieser Acti9 iPRD-DC 40r Gleichstrom-Überspannungsableiter schützt 2P-Photovoltaikanlagen. Er ermöglicht einen schnellen Austausch von beschädigten Patronen. Das Kurzschlussausschaltvermögen Iscpv beträgt 200 A. Der Itotal-Ableitstrom beträgt 40 kA. Der Nennentladestrom In beträgt 15 kA. Dieses Gerät vom Typ 2 wird zum Schutz gegen indirekte Blitzeinschläge empfohlen. Die Überspannungsableiter mit r-Anzeige verfügen über eine Fernübertragung der zu ersetzenden Informationskassette. Er kann umgedreht werden, damit die Phase/Nullleiter/Erdkabel entweder von oben oder von unten eingeführt werden können. Die maximale Dauerbetriebsspannung Uc beträgt 1000 VDC. Der Up-Schutzpegel beträgt 3,9 kV im Differential- und im Gleichtaktbetrieb. Die Abmessungen sind (B) 54 mm x (H) 85 mm x (T) 69 mm. Die Breite im 9 mm Raster beträgt 4. Das Gewicht beträgt 400g. Die Schutzart ist IP20 und IP40 im modularen Gehäuse. Die Betriebstemperatur beträgt -25°C bis 60°C. Die Lagertemperatur beträgt -40°C bis 85°C. Dieses Produkt entspricht den Normen UTE C 61470-51 und EN 50539-11:2013. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Überspannungsableiter | Montage: | DIN-Schiene | Spannung: | 1000 VDC | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.372 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 33,28* | € 43,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 34,95* | € 47,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 36,57* | € 48,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 38,63* | € 50,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4502 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 134,71* | € 159,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4502 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4502 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4502 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|