Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter, 230-400 VAC, A9L40401


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungsableiter, 230-400 VAC, A9L40401
Überspannungsableiter, 230-400 VAC, A9L40401
Artikel-Nr.:
     4502-01P7971
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9L40401
EAN/GTIN:
     4099889175202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
blitzstromableiter
Überspannungsableiter, A9L40401, Schneider Electric Dieser Acti9 iPRD40r Überspannungsableiter schützt 4P-Installationen. Er ermöglicht einen schnellen Austausch von beschädigten Patronen. Dieses Gerät vom Typ 2 wird für hohe Risikostufen in Eingangsschalttafeln empfohlen. Es bietet eine Fernmeldung der Meldung "Patrone muss gewechselt werden". Das Gerät kann umgedreht werden, so dass die Kabel für Phase/Nullleiter/Erde entweder von oben oder von unten eingeführt werden können. Das Ausschaltvermögen des zugehörigen Leistungsschalters Isc kann bis zu 50 kA betragen. Er ist mit den Erdungssystemen TT und TN-S kompatibel. Die maximale Dauerbetriebsspannung Uc im Gleichtaktbetrieb (L/PE oder N/PE) beträgt 350 VAC. Der maximale Spannungsschutzpegel Up im Gleichtaktbetrieb (L/PE oder N/PE) beträgt 1,4 kV. Die Nennbetriebsspannung Ue beträgt 230 VAC +/- 10%. Die Produktfarbe ist weiß (RAL9003), die Abmessungen sind (B) 72 mm x (H) 85 mm x (T) 69 mm. Das Gewicht beträgt 422 g. Die Schutzart ist IP20 und IP40 in modularen Gehäusen. Die Betriebstemperatur beträgt -25°C bis 60°C. Die Lagertemperatur beträgt -40°C bis 85°C. Dieses Produkt entspricht den Normen EN 61643-11 und IEC 61643-11.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Überspannungsableiter
Montage:
DIN-Schiene
Spannung:
230-400 VAC
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.46 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 57,48*
€ 73,57*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,87*
€ 74,15*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 64,33*
€ 80,62*
€ 5,95*
ab € 72,57*
€ 90,49*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 199,85*
€ 231,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,09*
€ 275,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,35*
€ 272,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,98*
€ 265,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,80*
€ 261,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,85*
€ 237,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.