Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servo Motor, 220 V (AC), 750 W, 4.29 A, 2,39 Nm, 5000 1/min, BCH2HF0732CA5C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Servo Motor, 220 V (AC), 750 W, 4.29 A, 2,39 Nm, 5000 1/min, BCH2HF0732CA5C
Servo Motor, 220 V (AC), 750 W, 4.29 A, 2,39 Nm, 5000 1/min, BCH2HF0732CA5C
Artikel-Nr.:
     4502-01P9983
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BCH2HF0732CA5C
EAN/GTIN:
     4099891493585
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Servomotor
Synchronmotor
schneider servomotor
servomotor
Servo Motor BCH, 80mm, 750 W, m Öldichtung, glatt, Anschlussltg. Synchrone AC-Servomotoren, mit hochauflösenden 20-Bit-Singleturn- Absolutwertgeber. Verfügbar in sechs Flanschmaßen: 40mm - 180mm. Optional auch mit Haltebremse Die technischen Merkmale von BCH2HF0732CA5C von Schneider Electric im Überblick * Geeignet für Frequenzregelung Nein * Lager Kugellager * Kühlmethode sonstige * Kippmomentverhältnis 0 * Intrinsische Sicherheit (IS) ohne * Isolierungsklasse gemäß IEC F * Bemessungsspannung 220 V * Bemessungsstrom 4 A * Betriebstemperatur -20 °C, 40 °C * Energieeffizienzklasse sonstige * Nenndrehmoment 2 Nm * Polzahl 0 * Rahmengröße gemäß IEC 80 mm * Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC) Nein * Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD) Nein * Mit Kondensschutz Nein * Ausführung Wellenende sonstige * Ausführung Drehstrom-Synchronmotor * Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung 0 W * Belastungszyklus sonstige * Bauform IM 3001 (B5) * Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz 1 kW * Anlaufstromverhältnis 0 * Anlaufdrehmomentverhältnis 0 * Anzahl der Phasen 3 * Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI) ohne * Überlastfähigkeit Ja; * Schutzart (IP) IP65 * Spannung Anti-Kondensatheizung 0 V * Spannungsart AC * Volllasteffizienz 0 %
Weitere Informationen:
Ausführung:
Servomotor
Drehmoment:
2,39 Nm
Drehzahl:
5000 1/min
Leistung:
750 W
max. Temperatur:
40 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Nennspannung (AC):
220 V
Nennstrom:
4.29 A
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
3.47 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 512,66*
€ 572,51*
56 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 732,01*
€ 804,16*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 800,31*
€ 871,39*
€ 5,95*
ab € 837,10*
€ 916,98*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 886,29*
€ 960,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 960,71*
€ 1.143,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 949,05*
€ 1.129,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 919,71*
€ 1.094,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 902,95*
€ 1.074,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 886,29*
€ 1.054,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.