Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Set, PH3, Phillips, L 50 mm, 704190303


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bit-Set, PH3, Phillips, L 50 mm, 704190303
Bit-Set, PH3, Phillips, L 50 mm, 704190303
Artikel-Nr.:
     4502-02L1912
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     704190303
EAN/GTIN:
     4010995386771
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeuge
Handwerkzeug
Schraubendreher
Schraubenzieher
Verpackung: Kunststoffbox, wiederverwendbar und staubabweisend. Extra: Leicht erkennbarer Inhalt durch große Symbole. *2 x Bit Professional Phillips 1/4" (33705) PH3 x 50 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bit Set
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
PH3
Länge:
50 mm
Spitzentyp:
Phillips
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.034 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,40*
€ 5,81*
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 4,00*
€ 5,86*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,44*
€ 6,42*
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 5,02*
€ 7,27*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,34*
€ 9,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.