Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagkopf aus Nylon, 60 mm, 05000435001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlagkopf aus Nylon, 60 mm, 05000435001
Schlagkopf aus Nylon, 60 mm, 05000435001
Artikel-Nr.:
     4502-02L3482
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05000435001
EAN/GTIN:
     4013288001481
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummihammerersatzkopf
Gummihammerkopf
Schonhammerersatzkopf
Schonhammerkopf
Abmessung/Inhalt : 7x60.0
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schlagkopf aus Nylon
Länge:
60 mm
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
2.326 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffhammer Ersatzkopf, kunststoffhammer ersatzkopf wera, kunststoffhammer ersatzkopf, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schlagwerkzeug, Hammer, Hammerkopf, Schlagkopf
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 17,47*
€ 21,55*
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 20,92*
€ 25,31*
20 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 22,22*
€ 26,83*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 20,49*
€ 28,14*
1
€ 4,90*
ab € 20,14*
€ 28,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.