Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagkopf aus Uretan, 36 mm, 05000620001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlagkopf aus Uretan, 36 mm, 05000620001
Schlagkopf aus Uretan, 36 mm, 05000620001
Artikel-Nr.:
     4502-02L3493
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05000620001
EAN/GTIN:
     4013288001597
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummihammerersatzkopf
Gummihammerkopf
Schonhammerersatzkopf
Schonhammerkopf
Abmessung/Inhalt : 4x35.0
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schlagkopf aus Uretan
Länge:
36 mm
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.285 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffhammer, Nylonhammer, Plastikhammer, Kunststoffhammer Ersatzkopf, kunststoffhammer ersatzkopf, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schlagwerkzeug, Hammer, Hammerkopf, Schlagkopf
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,55*
€ 9,44*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 8,38*
€ 10,44*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,54*
€ 10,75*
23 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,06*
€ 11,65*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 8,30*
€ 11,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.