Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher, 6,5 mm, Schlitz, KL 150 mm, L 255 mm, 05100030001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher, 6,5 mm, Schlitz, KL 150 mm, L 255 mm, 05100030001
Schraubendreher, 6,5 mm, Schlitz, KL 150 mm, L 255 mm, 05100030001
Artikel-Nr.:
     4502-02L3587
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05100030001
EAN/GTIN:
     4013288181411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Abmessung/Inhalt : 334 1 x 1,2x6,5x150,
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubendreher
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
6,5 mm
Klingenlänge:
150 mm
Länge:
255 mm
Spitzentyp:
Schlitz
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
1.203 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,90*
€ 10,14*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 9,54*
€ 11,92*
1
€ 8,95*
ab € 8,83*
€ 12,74*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 10,38*
€ 12,76*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 10,99*
€ 15,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.