Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher, 4 mm, Schlitz, KL 100 mm, L 198 mm, 05100043001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher, 4 mm, Schlitz, KL 100 mm, L 198 mm, 05100043001
Schraubendreher, 4 mm, Schlitz, KL 100 mm, L 198 mm, 05100043001
Artikel-Nr.:
     4502-02L3609
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05100043001
EAN/GTIN:
     4013288181251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Abmessung/Inhalt : 335 1 x 0,8x4,0x100,
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubendreher
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
4 mm
Klingenlänge:
100 mm
Länge:
198 mm
Spitzentyp:
Schlitz
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.705 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,85*
€ 5,13*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,86*
€ 5,16*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,02*
€ 6,12*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,05*
€ 6,16*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 5,16*
€ 7,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.