Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisoliermesser für Rundkabel, Leiter-Ø 8-13 mm, L 176 mm, 66 g, 30125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abisoliermesser für Rundkabel, Leiter-Ø 8-13 mm, L 176 mm, 66 g, 30125
Abisoliermesser für Rundkabel, Leiter-Ø 8-13 mm, L 176 mm, 66 g, 30125
Abisoliermesser für Rundkabel, Leiter-Ø 8-13 mm, L 176 mm, 66 g, 30125
Abisoliermesser für Rundkabel, Leiter-Ø 8-13 mm, L 176 mm, 66 g, 30125
Artikel-Nr.:
     4502-02L5831
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     30125
EAN/GTIN:
     4099891368043
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Qualitätsprodukt Made in Germany, aus dem Hause JOKARI. Die JOKARI-Krampe GmbH ist Marktführer in der Abisolier- und Entmantelungstechnik für sämtliche Typen von Kabeln und Leitungen. Seit mehr als 40 jahren produziert JOKARI Profiwerkzeuge für ein großes Anwendungsgebiet, welches ein einfaches, schnelles und präzises abisolieren erlaubt. Die Jokari Entmanteler sind ein Muss auf jeder Baustelle, weil es sich mit ihnen bequem und effektiv arbeiten lässt. Diese Werkzeuge überzeugen durch ihre einfache Handhabung und ihre hochwertige Verarbeitung. Selbst an engen und schwer zugänglichen Stellen ermöglichen die Original Entmanteler von JOKARI müheloses Arbeiten. JOKARI XL zum Abmanteln aller gängigen Rundkabel (8 bis 13 mm Ø, z. B. NYM 3x1,5 bis 5x2,5 mm²) in tiefen Abzweig- und Gerätedosen. Das lange Design und die dadurch verbesserte Kraftübertragung ermöglichen eine Kabelbearbeitung direkt an der Rückwand der Dose. Die erneuerte Vier-Klingen-Anordnung wird der Kraftaufwand reduzuiert und die Schnittpräzision erhöht. Die Weichkomponente in der Griffzone ermöglicht einen sicheren halt. Mit innenlieliegender Längenskalirung und Beschriftungsfeld zur Personalisierung des Entmantelers. Keine Einstellung der Schnitttiefe erforderlich. Klingen mit TiN-Beschichtung. TÜV/GS-geprüft
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abisoliermesser
Geeignet für:
Rundkabel
Länge:
176 mm
Leiterdurchmesser:
8-13 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.1 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, abisoliermesser jokari, abisolier messer, Werkzeuge, Abmantelungswerkzeug, Kabelabisolierer, Kabelentmantler, Rundkabel-Abisolierer, Rundkabel-Entmantler
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 14,63*
€ 20,62*
2 Tage
84
€ 6,90*
ab € 14,61*
€ 20,65*
20 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 14,60*
€ 20,67*
3 Tage
84
€ 7,90*
ab € 15,07*
€ 21,24*
7 Tage
84
€ 4,95*
ab € 15,68*
€ 22,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WKK
281111201
ab € 5,49*
Zubehör
WKK
28112101
ab € 4,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.