Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschen-Kabelschere


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ratschen-Kabelschere
Ratschen-Kabelschere
Artikel-Nr.:
     4502-02L5978
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     15-506 VDE
EAN/GTIN:
     4250838509732
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
Bernstein 15-506 VDE Ratschen-Kabelschere
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelschere
Länge:
250 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.8 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 113,06*
€ 147,11*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 133,78*
€ 163,97*
€ 6,90*
ab € 162,97*
€ 206,95*
6 Tage
8
Frei Haus
ab € 285,20*
€ 339,74*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,97*
€ 195,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,00*
€ 193,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,26*
€ 185,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,38*
€ 175,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,78*
€ 159,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-161
ab € 8,86*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-301
ab € 9,09*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-306
ab € 7,58*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-353
ab € 52,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.