Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE 1/2 Zoll Steckschlüssel, L 200 mm, 16-475 VDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDE 1/2 Zoll Steckschlüssel, L 200 mm, 16-475 VDE
VDE 1/2 Zoll Steckschlüssel, L 200 mm, 16-475 VDE
Artikel-Nr.:
     4502-02L6004
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     16-475 VDE
EAN/GTIN:
     4250838510097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außensechskant-VDE-Steckschlüssel
Sechskant-VDE-Steckschlüssel
VDE-Sechskant-Steckschlüssel
T-Buchse, 16-475 VDE, Bernstein T-Buchse, 1/2" Vierkantantrieb, 200 mm, mit zweifarbiger Mehrschichtisolierung.
Weitere Informationen:
Antrieb:
1/2 Zoll
Ausführung:
Steckschlüssel
ESD-Schutz:
Nein
Länge:
200 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.453 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Steckschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
16-441 VDE
ab € 10,72*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
16-442 VDE
ab € 10,67*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
16-443 VDE
ab € 10,67*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
16-444 VDE
ab € 10,73*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
16-445 VDE
ab € 10,77*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
16-446 VDE
ab € 10,77*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
16-447 VDE
ab € 10,89*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
16-448 VDE
ab € 9,10*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
16-449 VDE
ab € 12,11*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
16-451 VDE
ab € 12,66*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
16-452 VDE
ab € 13,48*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
16-453 VDE
ab € 13,61*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
16-454 VDE
ab € 14,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.