Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liliputschraubendreher-Ständer, KL 40 mm, 4-820


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Liliputschraubendreher-Ständer, KL 40 mm, 4-820
Liliputschraubendreher-Ständer, KL 40 mm, 4-820
Artikel-Nr.:
     4502-02L6252
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     4-820
EAN/GTIN:
     4250838505024
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Liliputschraubendreher-Ständer, 60-teilig Inhalt: 60 Schraubendreher mit W.S.-Klingen, 40 x 1,8 mm und schwarzen Kunststoffheften
Weitere Informationen:
Ausführung:
Liliputschraubendreher-Ständer
ESD-Schutz:
Nein
Klingenlänge:
40 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.235 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,63*
€ 25,45*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 18,11*
€ 25,47*
€ 6,90*
ab € 20,53*
€ 32,32*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 21,72*
€ 33,30*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,30*
€ 39,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,40*
€ 38,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,32*
€ 32,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,03*
€ 32,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,43*
€ 30,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,72*
€ 25,85
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 21,72* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.