| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-02L6322 Herst.-Nr.: 5-182 EAN/GTIN: 4250838506120 |
| | |
|
| | |
| Ersatzmesser, 5-182, Bernstein Ersatzmesser für Lackabziehpinzette 5-181. Features * Material Qualitätsstahl * Oberfläche brüniert * Gesamtlänge 20 mm Weitere Informationen: | | Antimagnetisch: | Nein | Ausführung: | Ersatzmesser | Inhalt: | 1 Ersatzmesser-Paar | Isoliert: | Nein | Länge: | 125 mm | Material: | Spezialstahl | UV-beständig: | Nein | Ursprungsland: | IT | Gewicht: | 0.002 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Abisolierer, Abisolierwerkzeug, Abmantelungswerkzeug, Abmantelwerkzeug, Kabelabisolierer, Kabelentmantler, Abisolierwerkzeug-Zubehör, Ersatzklinge, Ersatzmesser, Messerklinge, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Messer, Messer-Zubehör, Handwerkzeug, Zange, Zangen-Zubehör, Zubehör Zange |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 2,50* | € 4,04* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 2,40* | € 5,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,20* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|