Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorstecher, KB 6 mm, L 183 mm, 7-316


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorstecher, KB 6 mm, L 183 mm, 7-316
Vorstecher, KB 6 mm, L 183 mm, 7-316
Artikel-Nr.:
     4502-02L6502
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     7-316
EAN/GTIN:
     4250838509138
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Körner
Aufreiber
Stechahle
Vierkant Ahle
Vorstecher, 7-316, Bernstein Vorstecher mit schlagfestem Kunststoffgriff, ø 6 mm, Klingenlänge 100 mm.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.08 kg
Ausführung:
Vorstecher
Klingenbreite:
6 mm
Länge:
183 mm
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Vorstecher, vorstecher rund, aufreiber, Werkzeuge, Handwerkzeug, Ahle
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,34*
€ 5,01*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 3,46*
€ 5,02*
1
€ 6,90*
ab € 3,74*
€ 5,64*
1 Tag
15
1
Frei Haus
ab € 5,24*
€ 7,90*
7 Tage
15
2
€ 6,99*
ab € 9,19*
€ 12,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.