Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNFIX-Fuß zum festen Aufschrauben, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPANNFIX-Fuß zum festen Aufschrauben, schwarz
SPANNFIX-Fuß zum festen Aufschrauben, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-02L6537
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     9-281 SW
EAN/GTIN:
     4250838511513
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeuge
Spannmittel
Spannwerkzeug
Schraubstock
Kugelgelenk-Halter, 9-281 SW, Bernstein Die ESD-Ausführungen haben eine ableitende schwarze Oberfläche mit einem Ableitwiderstand zwischen 10^7 und 10^8 Ohm. Features * Qualitätsprodukt 100% Made in Germany, mit Präzisions-Kugelgelenk mit Schnellspannung, stufenlos verstellbar * Zum Aufschrauben, Grundplatte 110 x 72 mm, Durchgangslöcher Ø 9 mm * Alu-Guss mit hochwertiger Pulverbeschichtung in schwarz matt * Orientierungsmaße ca. 80 x 170 x 75 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kugelgelenk-Fußteil
ESD-Schutz:
Ja
Material:
Aluminium-Druckguss
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.65 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schraubstocksystem
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 83,88*
€ 106,73*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 96,80*
€ 134,54*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,54*
€ 160,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,52*
€ 157,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,45*
€ 136,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,26*
€ 132,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,80*
€ 115,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S7125
ab € 2,11*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S8125
ab € 9,34*
Zubehör
Bernstein
9-900-S5125
ab € 11,11*
Zubehör
Bernstein
9-900-S5150
ab € 12,78*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S7100
ab € 2,12*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S7150
ab € 2,32*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S8100
ab € 8,08*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S8150
ab € 10,50*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S9100
ab € 7,47*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S9125
ab € 8,17*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S9150
ab € 10,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.