Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schonbacken, Backenbreite 100 mm, Aluminium, 9-900-S9100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schonbacken, Backenbreite 100 mm, Aluminium, 9-900-S9100
Schonbacken, Backenbreite 100 mm, Aluminium, 9-900-S9100
Artikel-Nr.:
     4502-02L6566
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     9-900-S9100
EAN/GTIN:
     4250838515450
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Riffelbacken
Schonbacken
Schraubstockbacken
schonbacken alu
Schonbacken, 9-900-S9100, Bernstein Die Schonbacken aus Aluminium sitzen, aufgrund ihrer Magnete, perfekt an jedem Schraubstock mit Stahlbacken. Sie schützen empfindliche Bauteile vor Zerkratzen oder Beschädigungen. Durch die Längs- und Querrille können auch runde Gegenstände sicher eingespannt werden. Features * Passend für Schraubstock Backen Breite 100 mm * Mit Magnetstreifen oder Magnetpunkten * Mit Prismen, Rillen zum Einspannen von ovalen und runden Teilen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schonbacken
Backenbreite:
100 mm
ESD-Schutz:
Nein
Material:
Aluminium
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.12 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schonbacken, Werkzeuge, Spannmittel, Spannwerkzeug, Schraubstock, Ersatzbacken, Schonbacke, Handwerkzeug, Zange, Zangen-Zubehör, Zubehör Zange
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,62*
€ 11,31*
2 Tage
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,49*
€ 11,33*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 8,77*
€ 13,49*
2 Tage
24
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,72*
€ 14,55*
Lager 4502
pro Packung
€ 6,90*
ab € 10,86*
€ 16,51*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,51*
€ 19,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,46*
€ 19,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,26*
€ 16,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,69*
€ 16,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,26*
€ 15,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,86*
€ 12,92
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 5,43* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-205
ab € 120,02*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-205 ESD
ab € 129,53*
Zubehör
Bernstein
9-281
ab € 89,70*
Zubehör
Bernstein
9-227
ab € 146,67*
Zubehör
Bernstein
9-228
ab € 132,15*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-251 ESD
ab € 86,15*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-261 SW
ab € 88,56*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-262
ab € 98,20*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-281 SW
ab € 84,57*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-215
ab € 124,10*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-251
ab € 77,86*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-252 ESD
ab € 81,43*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-252
ab € 70,05*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-253 ESD
ab € 61,83*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-255-ESD
ab € 16,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.