Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Schneidepinzette, Karbonstahl, 115 mm, 15AGW.C.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Schneidepinzette, Karbonstahl, 115 mm, 15AGW.C.1
ESD Schneidepinzette, Karbonstahl, 115 mm, 15AGW.C.1
ESD Schneidepinzette, Karbonstahl, 115 mm, 15AGW.C.1
Artikel-Nr.:
     4502-02L6659
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     15AGW.C.1
EAN/GTIN:
     7640144711481
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Präzisionspinzette
Schneidepinzette
Präzisions-Schneidpinzette - Karbonstahl - Spitzen: schneidend, überwiegend abgewinkelte Klingen, veredelt. Gesamtlänge: 115 mm
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
Nein
Ausführung:
Schneidepinzette
ESD-Schutz:
Ja
Länge:
115 mm
Material:
Karbonstahl
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0336 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schneidpinzette, präzisionspinzette gebogen 115mm, präzisions pinzette, präzisions-pinzette 115 mm, Werkzeuge, Handwerkzeug, Greifpinzette, Pinzette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 150 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.