Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Präzisionspinzetten (5 Pinzetten), unisoliert, antimagnetisch, Titan, K5HP.T


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ESD Präzisionspinzetten (5 Pinzetten), unisoliert, antimagnetisch, Titan, K5HP.T
ESD Präzisionspinzetten (5 Pinzetten), unisoliert, antimagnetisch, Titan, K5HP.T
ESD Präzisionspinzetten (5 Pinzetten), unisoliert, antimagnetisch, Titan, K5HP.T
Artikel-Nr.:
     4502-02L7069
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     K5HP.TA
EAN/GTIN:
     7640144710965
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Pinzettensatz
Pinzettenset
Pinzettensortiment
Kit mit 5 Hochpräzisions-Pinzetten - Titan: 1, 2A, 3C, 5, 7.
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
Ja
Ausführung:
Präzisionspinzetten
Beständig gegen:
Chemikalien, Salze, Säuren
ESD-Schutz:
Ja
Inhalt:
5 Pinzetten
Isoliert:
Nein
Material:
Titan
UV-beständig:
Nein
Chemikalienbeständig:
Ja
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.099 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
Frei Haus
ab € 140,19*
€ 179,63*
Lager 4502
pro Packung
Frei Haus
ab € 148,21*
€ 185,17*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 143,24*
€ 216,39*
2 Tage
22
pro Satz
Frei Haus
ab € 183,63*
€ 242,38*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 185,17*
€ 220,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 184,48*
€ 219,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 176,76*
€ 210,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 168,22*
€ 200,18
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 148,21*
€ 176,37
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 148,21* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
D00349
ab € 61,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.