Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servo Motor, 220 V (AC), 1000 W, 6.64 A, 3,18 Nm, 5000 1/min, BCH2LH1033CA6C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Servo Motor, 220 V (AC), 1000 W, 6.64 A, 3,18 Nm, 5000 1/min, BCH2LH1033CA6C
Servo Motor, 220 V (AC), 1000 W, 6.64 A, 3,18 Nm, 5000 1/min, BCH2LH1033CA6C
Artikel-Nr.:
     4502-02P0026
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BCH2LH1033CA6C
EAN/GTIN:
     4099891494001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Servomotor
Synchronmotor
servomotor 220v
Servo Motor BCH, 100mm, 1000 W, m Öldichtung, m Passf., gerader Anschl. Synchrone AC-Servomotoren, mit hochauflösenden 20-Bit-Singleturn- Absolutwertgeber. Verfügbar in sechs Flanschmaßen: 40mm - 180mm. Optional auch mit Haltebremse Die technischen Merkmale von BCH2LH1033CA6C von Schneider Electric im Überblick * Geeignet für Frequenzregelung Nein * Lager Kugellager * Kühlmethode sonstige * Kippmomentverhältnis 0 * Isolierungsklasse gemäß IEC F * Intrinsische Sicherheit (IS) ohne * Bemessungsspannung 220 V * Bemessungsstrom 7 A * Betriebstemperatur 40 °C, -20 °C * Energieeffizienzklasse sonstige * Nenndrehmoment 3 Nm * Polzahl 0 * Rahmengröße gemäß IEC 100 mm * Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC) Nein * Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD) Nein * Mit Kondensschutz Nein * Ausführung Drehstrom-Synchronmotor * Ausführung Wellenende Schlüssel * Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung 0 W * Belastungszyklus sonstige * Bauform IM 3001 (B5) * Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz 1 kW * Anlaufstromverhältnis 0 * Anlaufdrehmomentverhältnis 0 * Anzahl der Phasen 3 * Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI) ohne * Überlastfähigkeit Ja; * Schutzart (IP) IP65 * Spannung Anti-Kondensatheizung 0 V * Spannungsart AC * Volllasteffizienz 0 %
Weitere Informationen:
Ausführung:
Servomotor
Drehmoment:
3,18 Nm
Drehzahl:
5000 1/min
Leistung:
1000 W
max. Temperatur:
40 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Nennspannung (AC):
220 V
Nennstrom:
6.64 A
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
5.5 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 572,30*
€ 637,69*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 600,30*
€ 648,85*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 844,39*
€ 908,23*
Frei Haus
ab € 897,33*
€ 987,74*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.031,83*
€ 1.100,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.100,97*
€ 1.310,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.096,60*
€ 1.304,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.070,19*
€ 1.273,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.051,21*
€ 1.250,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.031,83*
€ 1.227,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.