Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Abstandshalter M6, Höhe 12, z. Erhöhen v. Montageplatten usw. Lieferum


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskant-Abstandshalter M6, Höhe 12, z. Erhöhen v. Montageplatten usw. Lieferum
Sechskant-Abstandshalter M6, Höhe 12, z. Erhöhen v. Montageplatten usw. Lieferum
Artikel-Nr.:
     4502-02P0562
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYEX126
EAN/GTIN:
     3606480181832
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
Chassisplatte
Gehäuse-Zubehör
Sechskant-Abstandshalter, NSYEX126, Schneider Electric Sechskant-Abstandshalter M6, Höhe 12, z. Erhöhen von Montageplatten usw. Lieferumfang: 100
Weitere Informationen:
Höhe:
12 mm
Material:
Verzinkter Stahl
Zubehörart:
Abstandshalter
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, chassisplatte, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Abstandshalter, Distanzhalter, Threaded Standoff
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 49,89*
€ 69,15*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 52,81*
€ 69,16*
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 69,52*
€ 79,55*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 79,55*
€ 94,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 69,52*
€ 82,73
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6952* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 100 Packungen ( entspricht € 7.955,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.