Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragbare Lampe mit Ein-/Ausschalter - 230V AC - 10W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tragbare Lampe mit Ein-/Ausschalter - 230V AC - 10W
Tragbare Lampe mit Ein-/Ausschalter - 230V AC - 10W
Artikel-Nr.:
     4502-02P0618
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYLAMPORTLD
EAN/GTIN:
     3606481190390
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Reflektorform
LED-Reflektorlampe
Leuchtmittel mit Reflektor
Reflektorform
Tragbare Lampe, NSYLAMPORTLD, Schneider Electric Diese tragbare LED-Lampe ist für die Installation als Gehäuse- oder Wartungslampe konzipiert und bietet Mobilität, Widerstandsfähigkeit, Vielseitigkeit und Haltbarkeit.
Weitere Informationen:
Art des Leuchtmittels:
LED
Breite:
91.5 mm
Explosionsgeschützt:
Nein
Gehäusematerial:
Polycarbonat
Länge:
403.5 mm
Lichtstrom:
1100 lm
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
66 mm
Wiederaufladbar:
Nein
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.9 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 62,29*
€ 77,66*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 62,32*
€ 77,75*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 62,49*
€ 77,86*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 62,59*
€ 77,95*
Frei Haus
ab € 64,31*
€ 79,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,75*
€ 92,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,81*
€ 91,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,95*
€ 86,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,02*
€ 83,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,32*
€ 74,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.