Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet Switch, 3 Ports, 100 Mbit/s, 24 V, BMENOS0300C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ethernet Switch, 3 Ports, 100 Mbit/s, 24 V, BMENOS0300C
Ethernet Switch, 3 Ports, 100 Mbit/s, 24 V, BMENOS0300C
Artikel-Nr.:
     4502-02P0630
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BMENOS0300C
EAN/GTIN:
     4099891548469
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Netzwerk Switch mit Schutzbeschichtung (Conformal Coating) Erzielen Sie einen produktiveren und effizienteren ProzessDurch die Integration eines standardmäßigen, unveränderten Ethernet direkt in die Steuereinheit bietet die Modicon M580 Ihnen ein erhöhtes Maß an Transparenz, Flex Die technischen Merkmale von BMENOS0300C von Schneider Electric im Überblick * Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC 0 * Anzahl der Modulslots 0 * Anzahl der PoE-Ports 0 * Anzahl der max. stapelbaren Switches 0 * Anzahl der sonstigen Ports 0 * Anzahl der 100 Mbps POF-Ports 0 * Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports 0 * Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports 0 * Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports 0 * Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX) 0 * Anzahl der 100 Mbps ST-Ports 0 * Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports 3 * Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX) 0 * Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports 0 * Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports 0 * Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports 0 * Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports 0 * Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports 0 * Anzahl der 100 Mbps SC-Ports 0 * Montageart sonstige * Power over Ethernet sonstige * Breite 0 mm * Ethernet Ja; * Höhe 0 mm * Layer 3 Nein * Layer 2 Nein * Managebar Ja; * Max. PoE-Leistung 0 W * Tiefe 0 mm * Schutzart (IP) IP20
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ethernet Switch
Datenübertragungsrate:
100 Mbit/s
Ports:
3
Spannung:
24 V
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.277 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: PoE Switch, industrie switch, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Industrielle Kommunikationstechnik, Ethernet-Switch, Regler, Steuerbox, Steuergerät, Steuerung, Sicherheitscontroller und- modul, Computer, Computerzubehör, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 369,06*
€ 415,99*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 431,76*
€ 448,78*
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 410,46*
€ 451,82*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 485,44*
€ 529,26*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 508,56*
€ 551,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,58*
€ 656,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,77*
€ 653,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 534,89*
€ 636,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,13*
€ 624,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,56*
€ 605,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.