Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltschrank, (H x B x T) 1500 x 500 x 420 mm, IP65, Polyester, lichtgrau, NSYP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaltschrank, (H x B x T) 1500 x 500 x 420 mm, IP65, Polyester, lichtgrau, NSYP
Schaltschrank, (H x B x T) 1500 x 500 x 420 mm, IP65, Polyester, lichtgrau, NSYP
Artikel-Nr.:
     4502-02P1706
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYPLA1554TG
EAN/GTIN:
     3606480774782
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Kunststoffgehäuse
Bodenstehendes Polyester-Gehäuse, NSYPLA1554TG, Schneider Electric Polyestergehäuse Bodenstehend PLA komplett abgedichtet 1500 x 500 x 420 mm IP65, transparente Tür.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schaltschrank
Breite:
500 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
1500 mm
Material:
Polyester
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
420 mm
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
41 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 792,90*
€ 894,25*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 790,21*
€ 894,27*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 865,66*
€ 972,94*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 890,22*
€ 1.000,04*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 894,25*
€ 1.064,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 884,83*
€ 1.052,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 848,61*
€ 1.009,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 816,98*
€ 972,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 792,90*
€ 943,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.