Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltschrank, (H x B x T) 1250 x 1000 x 420 mm, IP44, Polyester, lichtgrau, NSY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaltschrank, (H x B x T) 1250 x 1000 x 420 mm, IP44, Polyester, lichtgrau, NSY
Schaltschrank, (H x B x T) 1250 x 1000 x 420 mm, IP44, Polyester, lichtgrau, NSY
Artikel-Nr.:
     4502-02P1758
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYPLAT12104G
EAN/GTIN:
     3606480775246
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Kunststoffgehäuse
Bodenstehendes Polyester-Gehäuse, NSYPLAT12104G, Schneider Electric Diese PLAT-Version der PLA ist ein vielseitiges, bodenstehendes Gehäuse, das sich für verschiedene Anwendungen eignet. Es misst 1250 mm in der Höhe, 1000 mm in der Breite und 420 mm in der Tiefe und besteht aus glasfaserverstärktem Polyester. Dieses Material verleiht dem Gehäuse Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit in rauen Umgebungen, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Das Gehäuse ist in Grau (RAL 7035) erhältlich und besteht aus zwei Seitenteilen, zwei glatten Fronttüren, zwei Rückwänden und einem Vordach. Die Tür kann sowohl von der rechten als auch von der linken Seite bis zu 120° geöffnet werden und verfügt über eine Vier-Punkt-Schloss mit einem Griff mit 5-mm-Doppelstegeinsatz. Die Türen und Rückwände sind zu Wartungszwecken abnehmbar, und die Haube kann durch Befestigungselemente abgenommen werden. Das Gehäuse bietet einen robusten Schutz gegen verschiedene Gefahren, einschließlich Feuer, Stöße, Staub und Wasser. Es ist gemäß der Norm IEC 62208 feuerbeständig bis zu 960 °C. Es hat die Schutzart IP44 (IEC 60529) mit einer belüfteten Haube, die zusätzlich einen hohen Schutz gegen Staub und Wasser bietet. Das Gehäuse verfügt über eine elektrische Isolierung der Klasse II, um elektrische Schläge zu verhindern und den Aufbau von vollständig isolierten Lösungen zu ermöglichen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schaltschrank
Breite:
1000 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
1250 mm
Material:
Polyester
Schutzart (IP):
IP44
Tiefe:
420 mm
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
54 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 968,62*
€ 1.094,77*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 966,71*
€ 1.094,79*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.058,34*
€ 1.190,94*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.094,77*
€ 1.302,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.083,83*
€ 1.289,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.041,98*
€ 1.239,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.001,90*
€ 1.192,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 968,62*
€ 1.152,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.