Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltschrank, (H x B x T) 1500 x 1250 x 420 mm, IP44, Polyester, lichtgrau, NSY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaltschrank, (H x B x T) 1500 x 1250 x 420 mm, IP44, Polyester, lichtgrau, NSY
Schaltschrank, (H x B x T) 1500 x 1250 x 420 mm, IP44, Polyester, lichtgrau, NSY
Artikel-Nr.:
     4502-02P1931
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYPLAZT15124G
EAN/GTIN:
     3606480776144
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Kunststoffgehäuse
Bodenstehendes Polyester-Gehäuse, NSYPLAZT15124G, Schneider Electric Diese PLAZT-Version der PLA ist ein vielseitiges, bodenstehendes Gehäuse, das sich für verschiedene Anwendungen eignet und Nennmaße von 1500 mm Höhe, 1250 mm Breite und 420 mm Tiefe hat. Es besteht aus mit Glasfaser verstärktem Polyester. Dieses Material bietet Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit in rauen Umgebungen, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Es ist in der Farbe Grau (RAL 7035) erhältlich und besteht aus zwei Seitenteilen, zwei glatten Vordertüren, zwei Rückwänden, einem Vordach und einem Sockel. Die Tür lässt sich von der rechten und linken Seite bis zu 180° öffnen und ermöglicht so einen leichten Zugang zu den Geräten im Inneren. Die Türen sind mit einem Vier-Punkt-Schloss und einem Griff mit 5-mm-Doppelstegeinsatz ausgestattet. Die Türen, Rückwände und die Überdachung sind zu Wartungszwecken abnehmbar. Das Gehäuse bietet einen robusten Schutz gegen verschiedene Gefahren, einschließlich Feuer, Stöße, Staub und Wasser. Es ist gemäß der Norm IEC 62208 feuerbeständig bis zu 960 °C. Es ist als IP44 (IEC 60529) eingestuft, was zusätzlich einen hohen Schutz gegen Staub und Wasser bietet. Das Gehäuse verfügt über eine elektrische Isolierung der Klasse II, um elektrische Schläge zu verhindern und den Aufbau von vollständig isolierten Lösungen zu ermöglichen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schaltschrank
Breite:
1250 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
1500 mm
Material:
Polyester
Schutzart (IP):
IP44
Tiefe:
420 mm
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
74.8 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.482,91*
€ 1.640,49*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.495,84*
€ 1.640,51*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.621,72*
€ 1.787,59*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.640,49*
€ 1.952,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.623,87*
€ 1.932,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.561,64*
€ 1.858,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.516,06*
€ 1.804,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.482,91*
€ 1.764,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.