Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servo Motor, 24 V (DC), 230 V (AC), 1300 W, 30 A, 4,4 Nm, 6000 1/min, BMI1002T26


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Servo Motor, 24 V (DC), 230 V (AC), 1300 W, 30 A, 4,4 Nm, 6000 1/min, BMI1002T26
Servo Motor, 24 V (DC), 230 V (AC), 1300 W, 30 A, 4,4 Nm, 6000 1/min, BMI1002T26
Artikel-Nr.:
     4502-02P2018
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BMI1002T26A
EAN/GTIN:
     4099891505325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Servomotor
schneider servomotor
servomotor
Servomotor BMI 1-phasig, glatt IP65 Singleturn, 32768 p/t Einfache Bedienung - Einfache Auswahl über den Online -Konfigurator - Einfache Zusammenstellung in weniger als 3 Minuten - Einfache Integration und Wartung Flexibilität - Kundenspezifisches Produkt basierend auf Standardk Die technischen Merkmale von BMI1002T26A von Schneider Electric im Überblick * Belastungszyklus sonstige * Bauform sonstige * Ausführung sonstige * Ausführung Wellenende sonstige * Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD) Nein * Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC) Nein * Mit Kondensschutz Nein * Nenndrehmoment 6 Nm * Polzahl 10 * Bemessungsspannung 220 V * Energieeffizienzklasse sonstige * Geeignet für Frequenzregelung Nein * Kühlmethode sonstige * Lager sonstige * Intrinsische Sicherheit (IS) ohne * Isolierungsklasse gemäß IEC sonstige * Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI) ohne * Überlastfähigkeit Nein * Schutzart (IP) IP65
Weitere Informationen:
Ausführung:
Servomotor
Drehmoment:
4,4 Nm
Drehzahl:
6000 1/min
Leistung:
1300 W
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Nennspannung (AC):
230 V
Nennspannung (DC):
24 V
Nennstrom:
30 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
9.5 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.744,53*
€ 1.813,99*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.388,48*
€ 2.466,30*
Frei Haus
ab € 2.659,45*
€ 2.814,87*
€ 5,95*
ab € 2.737,46*
€ 2.814,87*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 2.904,81*
€ 2.980,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.980,40*
€ 3.546,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.966,51*
€ 3.530,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.924,83*
€ 3.480,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.910,94*
€ 3.464,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.904,81*
€ 3.456,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.