Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-phasiger Schrittmotor, 48 V (DC), 1.5 A, 53 Ncm, 1800 1/min, BRS2423A150


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2-phasiger Schrittmotor, 48 V (DC), 1.5 A, 53 Ncm, 1800 1/min, BRS2423A150
2-phasiger Schrittmotor, 48 V (DC), 1.5 A, 53 Ncm, 1800 1/min, BRS2423A150
Artikel-Nr.:
     4502-02P2244
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BRS2423A150
EAN/GTIN:
     4099891505462
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor schneider
schrittmotor
2-phasiger Schrittmotor, 0,53 Nm, Welle Ø 5mm, L=48mm, ohne Bremse, 1,5A 2-phasiger Schrittmotor, 0,53 Nm, Welle Ø 5mm, L = 48mm, ohne Bremse, 1,5A. Bereichs-Kompatibilität: Lexium SD2 - Produkt oder Komponententyp: Motor, Motion Control - Kurzbezeichnung des Geräts: BRS2 - Motortyp: 2-phasige Die technischen Merkmale von BRS2423A150 von Schneider Electric im Überblick * Bemessungsstrom 2 A * Energieeffizienzklasse sonstige * Intrinsische Sicherheit (IS) ohne * Isolierungsklasse gemäß IEC sonstige * Kühlmethode sonstige * Lager sonstige * Geeignet für Frequenzregelung Nein * Mit Kondensschutz Nein * Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC) Nein * Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD) Nein * Nenndrehmoment 1 Nm * Bauform sonstige * Belastungszyklus sonstige * Ausführung sonstige * Ausführung Wellenende sonstige * Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI) sonstige * Schutzart (IP) sonstige * Überlastfähigkeit Nein
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schrittmotor
Drehmoment:
53 Ncm
Drehzahl:
1800 1/min
max. Temperatur:
40 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Nennspannung (DC):
48 V
Nennstrom:
1.5 A
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.402 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 43,27*
€ 47,69*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 45,32*
€ 59,05*
19 Tage
nicht lagernd
20
€ 69,00*
ab € 64,64*
€ 69,47*
9 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 67,70*
€ 72,77*
Lager 4502
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 71,96*
€ 77,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 77,58*
€ 92,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,96*
€ 85,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1.551,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.