Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-phasiger Schrittmotor, 48 V (DC), 34 V (AC), 5.8 A, 2 Nm, 3000 1/min, BRS397H2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3-phasiger Schrittmotor, 48 V (DC), 34 V (AC), 5.8 A, 2 Nm, 3000 1/min, BRS397H2
3-phasiger Schrittmotor, 48 V (DC), 34 V (AC), 5.8 A, 2 Nm, 3000 1/min, BRS397H2
Artikel-Nr.:
     4502-02P2413
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BRS397H270ACA
EAN/GTIN:
     4099891505943
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor
3-ph. Schrittmotor - 2,26 Nm - Welle Ø 9,5 mm - L=68 mm - ohne Bremse - Steckv. 3-ph. Schrittmotor, 2,26 Nm, Welle Ø 9,5mm, L=68mm, ohne Bremse, Steckv...Kompatible Produktfamilie: Lexium SD3 - Produkt oder Komponententyp: Motor, Motion Control - Kurzbezeichnung des Geräts: BRS3 - Max. mechanische Die technischen Merkmale von BRS397H270ACA von Schneider Electric im Überblick * Anzahl der Phasen 3 * Ausführung sonstige * Ausführung Wellenende sonstige * Belastungszyklus sonstige * Bauform sonstige * Polzahl 3 * Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD) Nein * Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC) Nein * Mit Kondensschutz Nein * Geeignet für Frequenzregelung Nein * Lager sonstige * Kühlmethode sonstige * Isolierungsklasse gemäß IEC sonstige * Intrinsische Sicherheit (IS) ohne * Betriebstemperatur 40 °C, -25 °C * Bemessungsstrom 6 A * Energieeffizienzklasse sonstige * Überlastfähigkeit Nein * Spannungsart AC/DC * Schutzart (IP) IP41 * Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI) sonstige
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schrittmotor
Drehmoment:
2 Nm
Drehzahl:
3000 1/min
max. Temperatur:
40 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Nennspannung (AC):
34 V
Nennspannung (DC):
48 V
Nennstrom:
5.8 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
2.15 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 626,73*
€ 719,70*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 646,96*
€ 719,71*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 679,70*
€ 753,75*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 722,69*
€ 794,50*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 794,50*
€ 945,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 783,53*
€ 932,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 755,63*
€ 899,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 740,13*
€ 880,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 722,69*
€ 860,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.