Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-phasiger Schrittmotor, 325 V (DC), 230 V (AC), 2 A, 4 Nm, 3000 1/min, BRS39AW3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3-phasiger Schrittmotor, 325 V (DC), 230 V (AC), 2 A, 4 Nm, 3000 1/min, BRS39AW3
3-phasiger Schrittmotor, 325 V (DC), 230 V (AC), 2 A, 4 Nm, 3000 1/min, BRS39AW3
Artikel-Nr.:
     4502-02P2631
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BRS39AW360FCA
EAN/GTIN:
     4099891506841
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Schrittmotor
Rundsteckverbinder sonstige
3-Ph.-Schrittmotor, 4,52 Nm, Welle Ø 12mm, L=98mm, m. Bremse, Stecker 3-Ph.-Schrittmotor, 4,52 Nm, Welle Ø 12mm, L=98mm, m. Bremse, Stecker. Bereichs-Kompatibilität: Lexium SD3 - Produkt oder Komponententyp: Motor, Motion Control - Kurzbezeichnung des Geräts: BRS3 - Max. mechanische Drehz Die technischen Merkmale von BRS39AW360FCA von Schneider Electric im Überblick * Ausführung Wellenende sonstige * Ausführung sonstige * Belastungszyklus sonstige * Bauform sonstige * Nenndrehmoment 5 Nm * Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD) Nein * Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC) Nein * Mit Kondensschutz Nein * Geeignet für Frequenzregelung Nein * Lager sonstige * Kühlmethode sonstige * Isolierungsklasse gemäß IEC sonstige * Intrinsische Sicherheit (IS) ohne * Energieeffizienzklasse sonstige * Überlastfähigkeit Nein * Schutzart (IP) sonstige * Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI) sonstige
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schrittmotor
Drehmoment:
4 Nm
Drehzahl:
3000 1/min
max. Temperatur:
40 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Nennspannung (AC):
230 V
Nennspannung (DC):
325 V
Nennstrom:
2 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
5.624 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 824,71*
€ 889,09*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 829,93*
€ 894,39*
Frei Haus
ab € 1.177,56*
€ 1.292,92*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.227,32*
€ 1.309,66*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.276,98*
€ 1.365,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.365,01*
€ 1.624,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.355,37*
€ 1.612,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.320,51*
€ 1.571,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.298,50*
€ 1.545,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.276,98*
€ 1.519,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.