Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-phasiger Schrittmotor, 325 V (DC), 230 V (AC), 2 A, 4 Nm, 3000 1/min, BRS39AW3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3-phasiger Schrittmotor, 325 V (DC), 230 V (AC), 2 A, 4 Nm, 3000 1/min, BRS39AW3
3-phasiger Schrittmotor, 325 V (DC), 230 V (AC), 2 A, 4 Nm, 3000 1/min, BRS39AW3
Artikel-Nr.:
     4502-02P2632
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BRS39AW361ACA
EAN/GTIN:
     4099891506858
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Schrittmotor
Rundsteckverbinder sonstige
3-Ph.-Schrittmotor, 4,52Nm, Welle Ø 12mm, L=98mm, o. Bremse, Stecker 3-Ph.-Schrittmotor, 4,52Nm, Welle Ø 12mm, L=98mm, o. Bremse, Stecker. Bereichs-Kompatibilität: Lexium SD3 - Produkt oder Komponententyp: Motor, Motion Control - Kurzbezeichnung des Geräts: BRS3 - Max. mechanische Drehza Die technischen Merkmale von BRS39AW361ACA von Schneider Electric im Überblick * Energieeffizienzklasse sonstige * Bemessungsstrom 2 A * Bemessungsspannung 230 V * Betriebstemperatur 40 °C, -25 °C * Intrinsische Sicherheit (IS) ohne * Isolierungsklasse gemäß IEC sonstige * Lager sonstige * Kühlmethode Luft * Kippmomentverhältnis 0 * Geeignet für Frequenzregelung Nein * Mit Kondensschutz Nein * Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC) Nein * Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD) Nein * Nenndrehmoment 4 Nm * Polzahl 6 * Rahmengröße gemäß IEC 0 mm * Bauform sonstige * Belastungszyklus sonstige * Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz 0 kW * Bemessungsfrequenz 5300 Hz, 5300 Hz * Ausführung Schrittmotor * Ausführung Wellenende Schrumpf * Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung 0 W * Anzahl der Phasen 3 * Anlaufdrehmomentverhältnis 0 * Anlaufstromverhältnis 0 * Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI) sonstige * Schutzart (IP) IP56 * Spannung Anti-Kondensatheizung 0 V * Spannungsart AC * Überlastfähigkeit Nein * Volllasteffizienz 0 %
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schrittmotor
Drehmoment:
4 Nm
Drehzahl:
3000 1/min
max. Temperatur:
40 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Nennspannung (AC):
230 V
Nennspannung (DC):
325 V
Nennstrom:
2 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
3.7 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 865,62*
€ 929,62*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 872,24*
€ 934,90*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.147,48*
€ 1.219,04*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.300,00*
€ 1.374,47*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.357,96*
€ 1.432,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.432,73*
€ 1.704,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.423,02*
€ 1.693,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.388,25*
€ 1.652,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.366,71*
€ 1.626,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.357,96*
€ 1.615,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.