Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polycarbonat Gehäuse, (L x B x H) 87 x 121 x 192 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP66,


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Polycarbonat Gehäuse, (L x B x H) 87 x 121 x 192 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP66,
Polycarbonat Gehäuse, (L x B x H) 87 x 121 x 192 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP66,
Artikel-Nr.:
     4502-02P2698
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTBP19128T
EAN/GTIN:
     3606480165801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriegehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
Polycarbonat Gehäuse, NSYTBP19128T, Schneider Electric Thalassa TBP Industrie-PC-Box mit transparentem PC-Abdeckung H20. Innenmaß 175 x 105 x 80 mm. Außenmaß: 192 x 121 x 87 mm. Gehäuse für Wandmontage. Niedriger transparenter Abdeckung. Außen abgedichtet ist flach Schraubendreher unverlierbare Schraube Verschluss. Zertifizierungen: DEMKO, SEMKO, TÜV, UL. UL 508 A Norm. Feuerbeständigkeit 960°. Polycarbonat hergestellt. IP66 (NEMA 4.4 x ), IK08, Grau RAL 7035, Isolationsklasse II. Satz von 5. Umgebungstemperatur für Lagerung/Betrieb ist (-15 bis 60 °C)/(-25 bis 80 °C).
Weitere Informationen:
Breite:
121 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
192 mm
Länge:
87 mm
Material:
Polycarbonat
RAL-Farbnummer:
7035
Schutzart (IP):
IP66
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.38 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schneider electric industriegehäuse ip66, leergehäuse, leergehäuse ip 66, Gehäuse, Kleingehäuse
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
2
Frei Haus
ab € 31,65*
€ 41,63*
1
€ 5,46*
ab € 35,76*
€ 47,52*
1
€ 3,90*
ab € 36,90*
€ 48,67*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 37,8238*
€ 49,8038*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 38,47*
€ 50,65*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Pakete
€ 41,63*
€ 49,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,59*
€ 45,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,38*
€ 44,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,26*
€ 43,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,65*
€ 37,66
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 15,825* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Pakete ( entspricht € 83,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.