Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitale Zeitschaltuhr, IHP 1c , 18mm, 24 Std.+7 Tage, 1 Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Digitale Zeitschaltuhr, IHP 1c , 18mm, 24 Std.+7 Tage, 1 Kanal
Digitale Zeitschaltuhr, IHP 1c , 18mm, 24 Std.+7 Tage, 1 Kanal
Artikel-Nr.:
     4502-02P4140
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     CCT15854
EAN/GTIN:
     4099889296839
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltcomputer
Schaltuhr Digital
Schaltuhr Einbau
Verteilerschaltuhr
Digitale Zeitschaltuhr, IHP 1c,18mm, 24 Std.+7 Tage, 1 Kanal Digitale Zeitschaltuhr, IHP 1c,18mm, 24 Std.+7 Tage, 1 Kanal, Zeitschaltuhren zum automatischen Ein- und Ausschalten von Lasten nach einer vom Bediener erstellten Programmierung. Sie arbeiten mit Wochenschaltung: das Progr Die technischen Merkmale von CCT15854 von Schneider Electric im Überblick * Quarzgesteuert Nein * Potenzialfreier Schaltkontakt Ja; * Netzsynchron Ja; * Nennschaltstrom bei 250 V AC 16 A * Schaltungsvorwahl Nein * Montageart DIN-Schiene * Anzahl der Kanäle 1 * 60 min Programm Nein * 24 h Programm Ja; * Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung Ja; * Astroprogramm Nein * Externe Programmierung Ja; * Externer Tastereingang Ja; * Funkgesteuert Nein * Frequenz der Versorgungsspannung 60 Hz, 50 Hz * Funkgesteuert (DCF77) Nein * Ferienprogramm Ja; * Breite in Teilungseinheiten 1 * Breite 18 mm * Betriebsstundenzähler Nein * Ganggenauigkeit pro Tag 0 s * Gangreserve in Stunden 52560 * GPS Nein * Gangreserve in Jahren 10 * Handbedienung Ja; * Höhe 90 mm * Impulsprogramm Nein * Jahresprogramm Nein * Kürzeste Schaltzeit Kanal 1 1 min * Kontaktausführung Öffner * Speicherkarte inklusive Nein * Tiefe 66 mm * Textführung im Display Ja; * Zyklusprogramm Nein * Zufallsprogramm Nein * Spannungsart der Versorgungsspannung AC * Schutzart (IP) IP20 * Versorgungsspannung 253 V, 196 V * Wochenprogramm Ja;
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schaltuhr
Display:
Ja
Montage:
DIN-Schiene
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.126 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 60,65*
€ 75,29*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,75*
€ 75,41*
Frei Haus
ab € 62,50*
€ 77,23*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,78*
€ 78,51*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 114,80*
€ 134,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,70*
€ 160,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,75*
€ 157,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,15*
€ 152,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,19*
€ 148,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,80*
€ 136,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.