Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVlink Wallbox G3, Subassembly T2 3ph


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EVlink Wallbox G3, Subassembly T2 3ph
EVlink Wallbox G3, Subassembly T2 3ph
Artikel-Nr.:
     4502-02P5770
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     EVP1HSM23
EAN/GTIN:
     4099891352790
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox
EVlink Wallbox G3, Subassembly T2 3ph EVlink Wallbox G3, Subassembly T2 3ph. Baureihe: EVlink - Produkt oder Komponententyp: Steckdose - Verbindungstyp: Typ 2 - Versorgungsstrom: 32 A - Erdungssystem: Trenntransformator kompatibel mit zusätzlichem TT im Stromne Die technischen Merkmale von EVP1HSM23 von Schneider Electric im Überblick * Breite 110 mm * Höhe 110 mm * LED integriert Nein * Max. Nennstrom 32 A * Mit Verriegelungsaktuator Ja; * Mit Zugangsverriegelung Ja; * Nennspannung 415 V * Ausführung Ladesteckdose * Anschlusstechnik Schraubanschluss * Schutzart (IP) sonstige * Tiefe 90 mm * Standard Typ 2 * Stromart AC 3-phasig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ladestation
Farbe:
schwarz
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.637 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 138,42*
€ 165,46*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 144,62*
€ 172,74*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 144,95*
€ 173,95*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 151,30*
€ 181,06*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 159,12*
€ 189,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,04*
€ 224,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,28*
€ 224,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,39*
€ 213,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,83*
€ 209,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,12*
€ 189,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.