Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EC-Motor, 48 V (DC), 200 mA, 92:1, 9,2 Nm, 44 1/min, ILE2E661PB1A7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EC-Motor, 48 V (DC), 200 mA, 92:1, 9,2 Nm, 44 1/min, ILE2E661PB1A7
EC-Motor, 48 V (DC), 200 mA, 92:1, 9,2 Nm, 44 1/min, ILE2E661PB1A7
Artikel-Nr.:
     4502-02P7891
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ILE2E661PB1A7
EAN/GTIN:
     4099891517038
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
Schrittmotor
EC-Motor 24-48 V, EtherCAT-Schnittstelle, L=174mm, 92:1 Integrierter Antrieb mit bürstenlosem DC-Motor, Vorteile: Hohes Selbsthaltemoment ermöglicht in vielen Fällen den Verzicht auf eine Haltebremse, Perfekt für automatische Formatanpassungen, integrierte Elektronik bietet Die technischen Merkmale von ILE2E661PB1A7 von Schneider Electric im Überblick * Geeignet für Frequenzregelung Nein * Kühlmethode Luft * Lager sonstige * Kippmomentverhältnis 0 * Isolierungsklasse gemäß IEC sonstige * Intrinsische Sicherheit (IS) ohne * Energieeffizienzklasse sonstige * Betriebstemperatur 50 °C, - °C * Bemessungsspannung 24 V * Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC) Nein * Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD) Nein * Mit Kondensschutz Nein * Nenndrehmoment 9 Nm * Polzahl 6 * Rahmengröße gemäß IEC 0 mm * Belastungszyklus sonstige * Bauform sonstige * Ausführung sonstige * Ausführung Wellenende sonstige * Anlaufstromverhältnis 0 * Anlaufdrehmomentverhältnis 0 * Anzahl der Phasen 1 * Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI) sonstige * Volllasteffizienz 0 % * Schutzart (IP) IP54 * Spannungsart DC * Überlastfähigkeit Nein
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bürstenloser Gleichstrommotor
Drehmoment:
9,2 Nm
Drehzahl:
44 1/min
max. Temperatur:
50 °C
min. Temperatur:
0 °C
Nennspannung (DC):
48 V
Nennstrom:
200 mA
Übersetzung:
92:1
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
2.3 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schrittmotor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.563,01*
€ 2.648,23*
Frei Haus
ab € 2.478,75*
€ 2.648,92*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 2.576,40*
€ 2.673,52*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.624,77*
€ 2.718,62*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.673,52*
€ 3.181,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.650,36*
€ 3.153,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.604,04*
€ 3.098,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.588,59*
€ 3.080,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.576,40*
€ 3.065,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.