Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldurchführung, Kabel-Ø 10 bis 14 mm, Gummi, schwarz, IMT36178


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabeldurchführung, Kabel-Ø 10 bis 14 mm, Gummi, schwarz, IMT36178
Kabeldurchführung, Kabel-Ø 10 bis 14 mm, Gummi, schwarz, IMT36178
Artikel-Nr.:
     4502-02P8523
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     IMT36178
EAN/GTIN:
     4099891195533
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
Gummidurchführung TET M10-14C Dichtungsbereich M25 Kabel D10-14mm schwarz VPE=50 Thorsman TET 10-14, grommet, black, diameter 10 to 14. Produktserie: TeSys LE - Produkt oder Komponententyp: Durchführungen - Menge pro Satz: Satz aus 50 Stück. Die technischen Merkmale von IMT36178 von Schneider Electric im Überblick * Nenndurchmesser 14 mm * Ausführung geschlossen * Dichtbereich 14 mm, 10 mm * Farbe schwarz * Halogenfrei Nein * Für Wandstärke 4 mm, 1 mm * Schutzart (IP) IP67 * Werkstoff Gummi
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabeldurchführung
Farbe:
schwarz
Material:
Gummi
max. Kabeldurchmesser:
14 mm
min. Kabeldurchmesser:
10 mm
Montagelochgröße:
25 mm
Ursprungsland:
NL
Gewicht:
0.009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: würgenippel, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Tülle, Durchführungstülle, Kabeleinführung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,174*
€ 1,524*
7 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 1,1939*
€ 1,5539*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,2306*
€ 1,6006*
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 1,25*
€ 1,62*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,10595*
€ 1,84595*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 81,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.