Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, Meißelform, (B) 5 mm, SPI80237


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze, Meißelform, (B) 5 mm, SPI80237
Lötspitze, Meißelform, (B) 5 mm, SPI80237
Artikel-Nr.:
     4502-03L0379
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     SPI80237
EAN/GTIN:
     4099891390327
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen
Lötspitze, 4SPI80237-1, Weller Lötspitze Meißelform gebogen, 5,0 mm für SPI 81, Breite A : 5,0 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötspitze
Breite:
5 mm
Geeignet für:
SPI 81
Spitzentyp:
Meißelform
Ursprungsland:
BA
Gewicht:
0.051 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 308,31*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 300,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.