Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz, Sechskant, 5,5 mm, L 115.8 mm, 9955MMN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckschlüsseleinsatz, Sechskant, 5,5 mm, L 115.8 mm, 9955MMN
Steckschlüsseleinsatz, Sechskant, 5,5 mm, L 115.8 mm, 9955MMN
Artikel-Nr.:
     4502-03L0624
Hersteller:
     Cooper
Herst.-Nr.:
     9955MMN
EAN/GTIN:
     4099891384234
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant steckschlüsseleinsatz
9955MM STECKSCHL.EINSATZ 6KANT 5,5MM
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steckschlüsseleinsatz
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
5,5 mm
Länge:
115.8 mm
Spitzentyp:
Sechskant
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sortiment, Werkzeugsatz, Werkzeug-Set, Werkzeugsortiment, Steckschlüsselsatz, Werkzeuge, Handwerkzeug, Knarre, Ratsche, Stecknuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel, Montagewerkzeug, Schraubenschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantsteckschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.