Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendrehersatz, verschiedene Größen, TORX, 99XTD7N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendrehersatz, verschiedene Größen, TORX, 99XTD7N
Schraubendrehersatz, verschiedene Größen, TORX, 99XTD7N
Artikel-Nr.:
     4502-03L0669
Hersteller:
     Cooper
Herst.-Nr.:
     99XTD7N
EAN/GTIN:
     4099891370343
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
99XTD7 SCHRAUBENDR.SATZ TORX
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubendreher Set
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
verschiedene Größen
Spitzentyp:
TORX
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: xcelite schraubendrehersatz, Sortiment, Werkzeugsatz, Werkzeug-Set, Werkzeugsortiment, Schraubendreher-Arbeitssatz, Schraubendrehersortiment, Schraubenziehersortiment, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schraubendreher, Schraubenzieher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,44*
€ 93,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,56*
€ 91,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,81*
€ 86,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,06*
€ 83,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.