Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
Löttechnik
>
Lötkolben
>
Gaslötkolben
>
Artikel
PYROPEN PIEZO LÖTKOLBEN OHNE GAS
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-03L1195
Hersteller:
Weller Tools
Herst.-Nr.:
PYROPEN PIEZO OHNE GAS
EAN/GTIN:
4099891389994
Suchbegriffe:
Gas-Lötkolben
Gaslötkolben
gaslötkolben weller professional
gas lötkolben
Weller PYROPEN PIEZO OHNE GAS PYROPEN PIEZO LÖTKOLBEN OHNE GAS
Weitere Informationen:
max. Temperatur:
500 °C
min. Temperatur:
250 °C
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.414 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Werkzeuge und Werkstatt
>
Löttechnik
>
Gaslötkolben
Weitere Suchbegriffe:
Lötgerät
,
Lötwerkzeug
,
Löt- und Entlötgerät
,
Lötkolben
,
Gaslötgerät
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,49*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,04*
€ 277,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,95*
€ 276,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,28*
€ 265,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,18*
€ 238,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,49*
€ 229,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller 70-01-54 Reflektor
Weller Tools
T0051615899
ab € 4,81*
Zubehör
Gasventil, Weller 70 22 für Lötkolben Pyropen
Weller Tools
70 22
ab € 7,72*
Zubehör
Gasventil, Weller 80 17U für Lötkolben Pyropen Piezo
Weller Tools
80 17U
ab € 11,43*
Zubehör
Gehäuseoberteil, Weller 80 19 für Lötkolben Pyropen Piezo
Weller Tools
80 19
ab € 6,11*
Zubehör
Griff mit Tank, Weller 70 01UM für Pyropen
Weller Tools
70 01UM
ab € 110,21*
Zubehör
Metallbox, Weller 70 40U für Lötkolben Pyropen
Weller Tools
70 40U
ab € 27,35*
Zubehör
Mutter, Weller 80 14 für Lötkolben Pyropen Piezo
Weller Tools
80 14
ab € 7,08*
Zubehör
Reflektorvorsatz, Ø 6 mm, (B) 18 mm, 70 01 55
Weller Tools
70 01 55
ab € 6,51*
Zubehör
Spitzenhülse, Weller 80 03 für Lötkolben Pyropen Piezo
Weller Tools
80 03
ab € 9,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen