Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Kanal Heißluft-Station, WHA-Serie, Weller WHA 3000V, 700 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Kanal Heißluft-Station, WHA-Serie, Weller WHA 3000V, 700 W
1-Kanal Heißluft-Station, WHA-Serie, Weller WHA 3000V, 700 W
Artikel-Nr.:
     4502-03L1438
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     WHA 3000V
EAN/GTIN:
     4099891387372
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißluftgerät
Heißluftstation
Lötstation
heißluftgerät
Heißluftstation, WHA 3000V, Weller Diese Heißluftstation ist für das Löten und Entlöten von empfindlichen SMD-Bauteilen mit Heißluft konzipiert. Die Station verwendet temperatur- und volumengesteuerte Heißluft mit patentierter Düsentechnologie. Es sind 3 Stationen erhältlich: eine digitale Heißluftstation mit integrierter Turbine und Vakuum. Features * Mit integriertem Düsenvakuum * 700 W Heißluftstation * Für den Betrieb mit Druckluft oder Schutzgas
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausführung:
Heißluft-Station
ESD-Schutz:
Ja
Leistung:
700 W
max. Temperatur:
550 °C
min. Temperatur:
50 °C
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Entlötstation und Lötstation, Löt-/Entlötstation, Lötstationen und Entlötstationen, Reworkstation, Nachbearbeitungssysteme, Rework-System, Heißluft-Reparaturstation, Lötgerät, Lötwerkzeug, Löt- und Entlötgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.944,10*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.028,29*
€ 3.603,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.016,70*
€ 3.589,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.967,94*
€ 3.531,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.944,10*
€ 3.503,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0058736867N
ab € 69,58*
Zubehör
Weller Tools
T0058736870N
ab € 69,33*
Zubehör
Weller Tools
T0051504899N
ab € 113,35*
Zubehör
Weller Tools
NQ30
ab € 98,51*
Zubehör
Weller Tools
NR06
ab € 95,68*
Zubehör
Weller Tools
NQ 05
ab € 88,55*
Zubehör
Weller Tools
NQ 10
ab € 88,52*
Zubehör
Weller Tools
WHA
ab € 52,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.