Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Kanal Rework-Station, Weller WQB 4000SOPS, 2300 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Kanal Rework-Station, Weller WQB 4000SOPS, 2300 W
1-Kanal Rework-Station, Weller WQB 4000SOPS, 2300 W
Artikel-Nr.:
     4502-03L1458
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     WQB 4000SOPS
EAN/GTIN:
     4099891387426
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötstation
weller professional lötstation
lötstation
Reparatursystem, WQB 4000SOPS, Weller BGA/SMT Reparatursystem 2300 W Features * BGA / SMT Reparatursystem * Für die Bauteilplatzierung mit kameraunterstütztem Positioniersystem * 2300 W / 230 V
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausführung:
Rework-Station
ESD-Schutz:
Ja
Leistung:
2300 W
max. Temperatur:
400 °C
min. Temperatur:
50 °C
Steckverbinder:
Typ-K
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
117 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Entlötstation und Lötstation, Löt-/Entlötstation, Lötstationen und Entlötstationen, Reworkstation, Nachbearbeitungssysteme, Rework-System, Reparatur-Lötstation, Reparaturstation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 36.586,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.