Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugschlauch, Ø 50 mm, 3,0 m, Weller T0058735925 für Lötrauchabsaugung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absaugschlauch, Ø 50 mm, 3,0 m, Weller T0058735925 für Lötrauchabsaugung
Absaugschlauch, Ø 50 mm, 3,0 m, Weller T0058735925 für Lötrauchabsaugung
Artikel-Nr.:
     4502-03L2121
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0058735925
EAN/GTIN:
     4099891404956
Suchbegriffe:
Absaugarm
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
ABSAUGSCHLAUCH FLEXIBEL Ø50 (3M) ERSATZ
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ø 50 mm, 3,0 m
Geeignet für:
Lötrauchabsaugung
Zubehörart:
Absaugschlauch
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Ventilationsschlauch, Lötdampfabsauger, Lötdampfabsorber, Lötrauchabsaugung, absaugarm, Lötgerät, Lötwerkzeug, Absaugung, Filtration, Lötdampfabsauggerät, Lötdampfabsaugsystem, Lötdampffiltergerät, Lötrauchabsauggerät, Lötrauchabsaugset, Zubehör für Lötdampfabsaugsysteme, Werkstattausstattung, Absauggerät, Arbeitsplatz-Absauggerät, Filtergerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,51*
€ 130,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,60*
€ 129,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,71*
€ 125,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,60*
€ 118,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,87*
€ 103,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.