Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluftdüse, (L) 29 mm, WQB 29X29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heißluftdüse, (L) 29 mm, WQB 29X29
Heißluftdüse, (L) 29 mm, WQB 29X29
Artikel-Nr.:
     4502-03L2238
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     WQB 29X29
EAN/GTIN:
     4099891392727
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißluftdüsen
weller heißluftdüsen
heißluftdüsen
Heißluftdüse, WQB 29X29Weller Heißluftdüse, 29 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Heißluftdüse
Geeignet für:
WQB 4000SOPS, WQB 3000OPS, WQB 3000
Länge:
29 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötgerät, Lötwerkzeug, Lötgeräte-Zubehör, Gas-Lötspitze, Heißgasdüse, Heißluftdüse, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Heißluftfön, Heißluftgebläse, Heißluftgebläse-Zubehör, Heißluftpistolen-Zubehör, Wärmeschrumpfwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 302,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,09*
€ 430,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,82*
€ 427,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,49*
€ 395,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,63*
€ 375,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,86*
€ 360,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.