Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluftdüse, (L) 49 mm, WQB 49X49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heißluftdüse, (L) 49 mm, WQB 49X49
Heißluftdüse, (L) 49 mm, WQB 49X49
Artikel-Nr.:
     4502-03L2240
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     WQB 49X49
EAN/GTIN:
     4099891392741
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißluftdüsen
heißluftdüsen
Heißluftdüse, WQB 49X49, Weller Heißluftdüse BGA / QFP 49,0 x 49,0 mm für WQB 4000SOPS, WQB 3000OPS und WQB 3000 Features * Die patentierten Heißluftdüsen der WQB Reparatursysteme sorgen für einen entscheidenden Vorteil hinsichtlich der Prozesssicherheit. Die digitale Regelung der Heißlufttemperatur und des Luftdurchflusses ermöglichen eine gleichmäßige, konvektive Erwärmung des Bauteils.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Heißluftdüse
Geeignet für:
WQB 4000SOPS, WQB 3000OPS, WQB 3000
Länge:
49 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötgerät, Lötwerkzeug, Lötgeräte-Zubehör, Gas-Lötspitze, Heißgasdüse, Heißluftdüse, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Heißluftfön, Heißluftgebläse, Heißluftgebläse-Zubehör, Heißluftpistolen-Zubehör, Wärmeschrumpfwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 491,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,26*
€ 684,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,74*
€ 677,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,33*
€ 608,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,72*
€ 599,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,74*
€ 585,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.