| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-03L2382 Herst.-Nr.: T0058758723 EAN/GTIN: 4099891408411 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gehäuseoberteil, T0058758723, Weller Weller Gehäuseoberteil für Lötstationen der WD-Serie. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Geeignet für: | Lötstation WD 1, WD 1000, WD 2, WD 2000 | Zubehörart: | Gehäuseoberteil | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.2 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Entlötstation und Lötstation, Löt-/Entlötstation, Lötstationen und Entlötstationen, Reworkstation, Nachbearbeitungssysteme, Rework-System, Lötstation-Zubehör, Lötgerät, Lötwerkzeug, Lötgeräte-Zubehör, Löt- und Entlötgerät |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |