| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-03L2678 Herst.-Nr.: BK0103001 EAN/GTIN: 4099891439309 |
| | |
|
| | |
| Erdungsleitung für Tisch- und Bodenmatten mit Schutzkappe Anschlüsse: 10 mm DK / 10 mm DK Länge: 4,50 Sicherheitswiderstand: 1 MOhm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Erdungsleitung | Druckknopfdurchmesser: | 10 mm | Kabellänge: | 4.5 m | Ursprungsland: | US | Gewicht: | 0.0726 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: erdungskabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Antistatik-Erdungskabel, Antistatikerdungsleitung, Erdungsleitung, ESD-Erdungskabel, ESD-Erdungsleitung, ESD-Erdungsverbindungskabel, ESD-Erdungsverbindungsleitung, Spiralkabel, Spiralleitung, Wendelleitung |
| | |
| |