Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsleitung DK 10 Sockel/M5 Ringöse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdungsleitung DK 10 Sockel/M5 Ringöse
Erdungsleitung DK 10 Sockel/M5 Ringöse
Artikel-Nr.:
     4502-03L2680
Hersteller:
     ESD PROTECT
Herst.-Nr.:
     BK0103003
EAN/GTIN:
     4099891439323
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Erdungskabel
Erdungslitze
Erdungsleitung für Tisch- und Bodenmatten mit Schutzkappe Anschlüsse: 10 mm DK Sockel / M5 Ringöse Länge: 4,50 m Sicherheitswiderstand: 1 MOhm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Erdungsleitung
Druckknopfdurchmesser:
10 mm
Kabellänge:
4.5 m
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.038 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.