Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schlagwerkzeug
>
Henkellocheisen
>
Locheisensatz
>
Artikel
Locheisen Set mit Aluplatte ESD PROTECT
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-03L2708
Hersteller:
ESD PROTECT
Herst.-Nr.:
BK0599001
EAN/GTIN:
4099891439439
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Henkellocheisen-Satz
Locheisen-Satz
Locheisensatz
henkellocheisen-satz
Locheisen Set Zum Stanzen von Löchern für Druckknopfnieten in Tisch-und Bodenbelägen Set bestehend aus: Locheisen (geschmiedet) mit gehärteter Schneide Aluplatte 80 x 80 x 10 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Locheisen Set
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0022 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Werkzeuge und Werkstatt
>
ESD Schutz
>
Erdungsleitungen, Erdungsboxen, Druckknöpfen
Weitere Suchbegriffe:
Werkzeuge
,
Stanze
,
Lochstanze
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,45*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen